https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNVlTOHhNRGN4TnpZMU9EUTRNRFkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2YTQ2ZmZiY2M3MjExYjFjYWFiZTFjZTVjZjY2MjdlYzNlY2MzMjZiM2FmYmZkYTc2YmZmNjdhNjE4ZWFiNWY
20498629
Szállítószalag tárcsák
DODGE
DODGE
12X38 CR DR XT25 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 12X38 CR DR XT25 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Anyagszám
12X38 CR DR XT25 1/2 HBG LAG
BDI anyagszám
20498629
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-t%C3%A1rcs%C3%A1k/12X38-CR-DR-XT25-1-2-HBG-LAG/p/20498629
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
77,564
EAN
0782476895303
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Drum
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
XT25
Osztály
Heavy Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
228834
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Görgő átmérő
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Persely furattartomány
1 To 2-7/16 hüvelyk | 25.4 To 61.913 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Futófelület szélesség
38 hüvelyk | 965,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés