https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk5EVTBNamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTdiMzRhMzNjYmMzMDNiOTNjMWY0M2IzOGJhNmQyNDZmZTIzNThlZDBlMDgxZjFjNjcwN2ZlOWJmMGE4NWFm
20500665
Dopravníkové kladky (remenice)
DODGE
DODGE
18X20 CR DR XT30
DODGE DODGE
Popis
DODGE 18X20 CR DR XT30
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
18X20 CR DR XT30
BDI #
20500665
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/18X20-CR-DR-XT30/p/20500665
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
51,256
EAN
0782476817572
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
20
Šírka tváre – milimetre
508
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT30
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
18
Polomer kladky – milimetre
457.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
36.513 To 74.613
Dĺžka cez dieru – palce
2.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
52.4
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | CEMA Specification
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
231850
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov