

DODGE
DODGE
20X26 CR WI HE40 MD
DODGE DODGE
描述
DODGE 20X26 CR WI HE40 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
20X26 CR WI HE40 MD
BDI部件号
19379905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20X26-CR-WI-HE40-MD/p/19379905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475686551
重量 / Kilogram
94.68
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE40
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
224830
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
轮
20英寸 | 508毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.93英寸 | 74.422毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4 英寸 | 49.213 To 101.6 毫米