https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE9TOHhNRGN4TnpZMk9EZ3pOVE0xT0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZWI0OGEwNWE2Y2I2NjVjYzY4ZmRhMWUwZGVlMzc0ZGIxMmJkYjRlODA0NTk1ZTlmMTAyOWY1ZGY4YzIwNGUx
19378489
Dopravníkové kladky (remenice)
DODGE
DODGE
20X63 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG
DODGE DODGE
Popis
DODGE 20X63 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
20X63 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG
BDI #
19378489
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/20X63-CR-DR-HE35-MDX-3-8-HBG-LAG/p/19378489
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
324,61
EAN
0782476598310
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
63
Šírka tváre – milimetre
1600.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
HE35
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
20
Polomer kladky – milimetre
508
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
30.163 To 88.9
Dĺžka cez dieru – palce
2.78
Dĺžka cez dieru – milimetre
70.612
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
202415
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov