Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.
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
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

24X36 ST DR XT30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNVpDOHhNRGN4TnpZMk5qWTNNalkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OTBmM2M2YmYzN2RkZjQzODdhNWE3MDk3N2YzMjA4MTRhYmY0MzFkOWE2OTEwNzI3ODcxN2YwMmRiNzM1ZTlh
20503033 Roți de transmisie pentru Conveioare 

DODGE DODGE

24X36 ST DR XT30

Descriere

DODGE 24X36 ST DR XT30

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

# piesă

24X36 ST DR XT30

# piesă BDI
20503033

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Greutate / Kilogram
176,447
Marcă
Denumire producător
RBC BEARINGS
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
UNSPSC
24101700
EAN
0782476830496
Grup produse – BDI
M00134
Denumire produs
Pulley
Tip de produs
Drum
Tip de suprafață
Straight Face
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
XT30
Clasă
Heavy Duty
Număr de nuturi
1
Alte caracteristici
XT Bushing | CEMA Specification
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Conveyor Components Pulley
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Conveyor
URL producător
https://dodgeindustrial.com
Număr de articol al producătorului
233117
Descriere lungă
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Interval alezaj bucșă
1-7/16 To 2-15/16 inci | 36.513 To 74.613 milimetri
Lungime dinte
36 inci | 914,4 milimetri
Diametru roată de transmisie
24 inci | 609,6 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lungime alezaj
2,063 inci | 52,4 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare