Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CSW24063H45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-SDTY-MHE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMFpTOHhNREk1TnpnM05UUXpNVFExTkM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5TlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2I3ODFkZGE2MjU5ZGRiYWQ3M2RmYTViMjA5OTAwZmY5M2E0NzMzYzc4ODFhZGRmM2JkMTIxZmM5YTFhZDQ0Ng
17800089 Szállítószalag tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSW24063H45

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR CSW24063H45

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; M-HE45 Bushing; Standard Duty; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Anyagszám

CSW24063H45

BDI anyagszám
17800089

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101716
Súly / Kilogramm
356,39
EAN
0697950633770
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Wing
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M-HE45
Osztály
Standard Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
Steel Material
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Súly / LBS
806
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; M-HE45 Bushing; Standard Duty; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Persely furattartomány
1-15/16 To 4-1/2 hüvelyk | 49.225 To 114.3 milliméter
Futófelület szélesség
63 hüvelyk | 1600,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Görgő átmérő
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4 hüvelyk | 101,6 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés