PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD1836E;18X36 CF MINE DUTY DRUM W/E
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Opis
PRECISION PULLEY MDD1836E;18X36 CF MINE DUTY DRUM W/E
Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; E Bushing; Mine Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-5/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
MDD1836E;18X36 CF MINE DUTY DRUM W/E
Nr kat. BDI
23166802
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/MDD1836E;18X36-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-E/p/23166802
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
156,036
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
18
Średnica Koła Milimetry
457.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
QD Bushing | Bore Size 3-5/16 to 3-1/2 Has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
MDD1836E
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; E Bushing; Mine Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-5/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-5/16 To 3-1/2 Cale | 33.338 To 88.9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Powierzchni
36 Cale | 914,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież