23138380
Koła pasowe do przenośnika
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD3624NS;36X24 CF MINE DUTY DRUM W/NS
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Opis
PRECISION PULLEY MDD3624NS;36X24 CF MINE DUTY DRUM W/NS
Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; NS Bushing; Mine Duty Class; 36" Pulley Diameter; 3-5/16 To 6" Bushing Bore Range; 6" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
MDD3624NS;36X24 CF MINE DUTY DRUM W/NS
Nr kat. BDI
23138380
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/MDD3624NS;36X24-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-NS/p/23138380
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
467,653
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
NS
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
MDD3624NS
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; NS Bushing; Mine Duty Class; 36" Pulley Diameter; 3-5/16 To 6" Bushing Bore Range; 6" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
24 Cale | 609,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6 Cale | 152,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-5/16 To 6 Cale | 84.138 To 152.4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież