https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobU1pODVPRE0wTkRrNU56QXlPREUwTDBsT1JGQlNVRkJNV1ZoWVdGOUVVazFmUTFKWFRsOUlSRlJaWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRiZGVhMWMxNDYxNTQ4ZWFiMmNlM2RmMGI3MTQ1MDdlZjNhYzBkNjliNGQwYjlmYTNlYTAxZWE5ZDk3OWM0Mg
23161917
Koła pasowe do przenośnika
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD1663PXT30;16X63CF DRUM PULLEY W/PXT30
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Opis
PRECISION PULLEY XPD1663PXT30;16X63CF DRUM PULLEY W/PXT30
Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 3" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
XPD1663PXT30;16X63CF DRUM PULLEY W/PXT30
Nr kat. BDI
23161917
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/XPD1663PXT30;16X63CF-DRUM-PULLEY-W-PXT30/p/23161917
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
114,305
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT30
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
16
Średnica Koła Milimetry
406.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Tapered Bore Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
XPD1663PXT30
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 3" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 3 Cale | 36.513 To 76.2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież