https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobU1pODVPRE0wTkRrNU56QXlPREUwTDBsT1JGQlNVRkJNV1ZoWVdGOUVVazFmUTFKWFRsOUlSRlJaWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRiZGVhMWMxNDYxNTQ4ZWFiMmNlM2RmMGI3MTQ1MDdlZjNhYzBkNjliNGQwYjlmYTNlYTAxZWE5ZDk3OWM0Mg
23159098
Dopravníkové kladky (remenice)
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD3032PXT40;30X32CF DRUM PULLEY W/PXT40
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Popis
PRECISION PULLEY XPD3032PXT40;30X32CF DRUM PULLEY W/PXT40
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 2-7/16 To 4" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
XPD3032PXT40;30X32CF DRUM PULLEY W/PXT40
BDI #
23159098
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/XPD3032PXT40;30X32CF-DRUM-PULLEY-W-PXT40/p/23159098
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PRECISION PULLEY
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101716
Váha / Kilogram
184,158
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
32
Šírka tváre – milimetre
812.8
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT40
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
30
Polomer kladky – milimetre
762
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
61.913 To 101.6
Dĺžka cez dieru – palce
2.813
Dĺžka cez dieru – milimetre
71.45
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Tapered Bore Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
XPD3032PXT40
Dlhý popis
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 2-7/16 To 4" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov