https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-SR-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE1ESXdPRGN6TURnd09ETTFNQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxTlNYMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxOTc0NmEwNmM2ZDc3MjNhNjAyNjZkNzY0YTViMzQ3ZGNlYjAxZmNkZmY3MjU2MTUzNmQ0YzVkOGY1NTdlMmNh
18140964
Szállítószalag vezetőgörgő egységek
REXNORD
REXNORD
54-D6042RG
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 54-D6042RG
54" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
54-D6042RG
BDI anyagszám
18140964
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/54-D6042RG/p/18140964
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
25,508
EAN
0793699292688
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Spiral Return
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
54-GD6042-01
Gyári belső szám
10515915
Súly / LBS
57
Hosszú leírás
54" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,25 Inch | 184,15 Millimeter
Szíjszélesség
54 hüvelyk | 1,371.6 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Görgő szélesség
57 hüvelyk | 1,447.8 milliméter
Teljesítmény magasság
7,25 hüvelyk | 184,15 milliméter
Görgő átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
63 Inch | 1,600.2 Millimeter
Teljes hossz
65 hüvelyk | 1,651 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés