Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

C4-RRD-24-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-RBR-RRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmczWlM4eE1ETTFNRFEyTkRRek5ESXdOaTlKVGtSQlUxbE5VMGRZV0ZoZlVrSlNYMUpTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0ZDk1MzNjZWIyZDVkZGZlOGZlZTk5NDc1M2VkYmEwMTg2ZmRmOWU2ODJhNDRiNTIzYTlkNDcwOGNlNzhkNzE
21986173 Szállítószalag vezetőgörgő egységek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C4-RRD-24-4

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR C4-RRD-24-4

Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

Anyagszám

C4-RRD-24-4

BDI anyagszám
21986173

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
10,884
EAN
0697950847771
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Return
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Hosszú leírás
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Görgő átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,5 Inch | 165,1 Millimeter
Szíjszélesség
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Görgő szélesség
27,13 hüvelyk | 689,102 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
3,5 Inch | 88,9 Millimeter
Teljes szélesség
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Teljes hossz
35 hüvelyk | 889 milliméter
Teljesítmény magasság
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
33 Inch | 838,2 Millimeter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés