21980088
Zostavy napínacích kladiek pre dopravníky
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C5-35UI-36
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR C5-35UI-36
Idler Assembly, Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
C5-35UI-36
BDI #
21980088
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/C5-35UI-36/p/21980088
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
35,374
EAN
0697950842806
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
36
Šírka remeňa – milimetre
914.4
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Typ produktu
Unequal Impact
Troughing Angle
35 Degree
Celková dĺžka - palce
47.5
Celková dĺžka – milimetre
1206.5
Celková šírka - palce
9.5
Celková šírka – milimetre
241.3
Celková výška - palce
13.94
Celková výška – milimetre
354.076
Šírka valčekov - palce
19.75
Šírka valčekov – milimetre
501.65
Uchytávacia metóda
Side Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Ball Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Váha / libry
80
Dlhý popis
Idler Assembly, Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
45 Inch | 1143 Millimeter
Base to Center Roll Height
8,63 Inch | 219,202 Millimeter
Roller Span Length
35,13 Inch | 892,302 Millimeter
Base to Roller Center
6,13 Inch | 155,702 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5,5 Inch | 139,7 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov