Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg D5-FSA-42-09
21977532 Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D5-FSA-42-09

Opis

MARTIN SPROCKET & GR D5-FSA-42-09

Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier Self Aligner; 0 Degree; Base Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

Nr. katalogowy

D5-FSA-42-09

Nr kat. BDI
21977532

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
67,12
UNSPSC
24101701
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950837437
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Flat Carrier Self Aligner
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier Self Aligner; 0 Degree; Base Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Średnica Rolki
45,38 Cale | 1152,652 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
3,69 Inch | 93,726 Millimeter
Szerokość Pasa
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Długość Całkowita
53,5 Cale | 1358,9 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1295,4 Millimeter
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Całkowita
13 Cale | 330,2 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież