PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7-RSA-60SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Popis
PRECISION PULLEY E7-RSA-60SB
60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
E7-RSA-60SB
BDI #
23170772
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/E7-RSA-60SB/p/23170772
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
PRECISION PULLEY
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
160,925
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
60
Šírka remeňa – milimetre
1524
Priemer valčekov - palce
7
Priemer valčekov – milimetre
177.8
Typ produktu
Return Self Aligner
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
74.5
Celková dĺžka – milimetre
1892.3
Celková výška - palce
17.813
Celková výška – milimetre
452.45
Šírka valčekov - palce
64
Šírka valčekov – milimetre
1625.6
Uchytávacia metóda
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA E
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Ball Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With 2 Guide Roller | 12-1/2 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Číslo položky výrobcu
E7-RSA-60SB
Váha / libry
313
Dlhý popis
60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Base to Center Roll Height
10,5 Inch | 266,7 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1752,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
9 Inch | 228,6 Millimeter
Base to Roller Center
7 Inch | 177,8 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov