Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

E7P-20TUI-54SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPASSYXX-IDLR-CNVR-TUI-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd5TXk4NU5qYzJNVGd5T0RRM05URTRMbXB3Wnd8MjUwMjA0ZDgyNmJjZjQyMGVjOWI5OWEzYjAzNzVmY2QzYmFjOTQzOWQ2N2UwZTgxODE2ZWEzMjBkNTM4MzhiNg
23172321 Szállítószalag vezetőgörgő egységek 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

E7P-20TUI-54SB

Leírás

PRECISION PULLEY E7P-20TUI-54SB

54" Belt Width; 7" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

Anyagszám

E7P-20TUI-54SB

BDI anyagszám
23172321

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
PRECISION PULLEY
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
113,398
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Unequal Impact
Troughing Angle
20 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA E Plus
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Footpad Mounting | 7-1/2 Inch Wide Secondary Roller
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
E7P-20TUI-54SB
Súly / LBS
250
Hosszú leírás
54" Belt Width; 7" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Mounting Distance Across Roller Axis
9,5 Inch | 241,3 Millimeter
Teljes hossz
67,375 hüvelyk | 1711,325 milliméter
Base to Center Roll Height
11,25 Inch | 285,75 Millimeter
Szíjszélesség
54 hüvelyk | 1371,6 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
63 Inch | 1600,2 Millimeter
Görgő átmérő
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Roller Span Length
57,813 Inch | 1468,45 Millimeter
Base to Roller Center
7,75 Inch | 196,85 Millimeter
Teljes szélesség
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Teljesítmény magasság
13,938 hüvelyk | 354,025 milliméter
Görgő szélesség
41,75 hüvelyk | 1060,45 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés