190CMAP ; 20371 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17226483-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMU15ODVOek00TlRnMU5UY3hNelU0TG1wd1p3fDY3MzJkZmY1NDYyMTQ1ODBjZTJmNmQ1MjA1YmExYWJlZDM1NGVjYWZiODY4ZTE1NmRhN2NkZjRmN2QyNGM3OTE
17226489 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

190CMAP ; 20371

描述

FLEXCO 190CMAP ; 20371

Bolt Solid Plate Fastener; For Conveyor Belt; Copper Alloy Plate | Steel Bolts and Nut

制造商部件号

190CMAP ; 20371

BDI部件号
17226489

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 6
BDI- 美国 10
BDI- 加拿大 3

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598203717
重量 / Kilogram
8.145
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Bolt Solid Plate Fastener
部件描述
Bolt Solid Plate Fastener
用于
Conveyor Belt
材料
Copper Alloy Plate | Steel Bolts and Nut
其它特点
8MM to 14MM Belt Thickness | 460MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Bolt Solid Plate
重量/磅
18.5
详细描述
Bolt Solid Plate Fastener; For Conveyor Belt; Copper Alloy Plate | Steel Bolts and Nut