17226623
Akcesoria do przenośników
FLEXCO
FLEXCO
190ES ; 20035
FLEXCO FLEXCO
Opis
FLEXCO 190ES ; 20035
Bolt Solid Plate Fastener; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel
Nr. katalogowy
190ES ; 20035
Nr kat. BDI
17226623
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/190ES-;-20035/p/17226623
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,136
UNSPSC
24101718
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0697598200358
Nazwa Produktu
Bolt Solid Plate Fastener
Opis Części
Bolt Solid Plate Fastener
Użyte Dla
Conveyor Belt
Materiał
300 Stainless Steel
Inne Funkcje
8MM to 14MM Belt Thickness | 460MM Minimum Pulley Dia
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Fastener
Łańcuch Słów
Bolt Solid Plate
URL Producenta
https://www.flexco.com
Długi Opis
Bolt Solid Plate Fastener; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel