FLEXCO
FLEXCO
310-RET-50 ; 40135
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 310-RET-50 ; 40135
Hinge Pin Retaining Washer; 375X and 550 Nylon Coated Hinge Pins
制造商部件号
310-RET-50 ; 40135
BDI部件号
17227237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/310-RET-50-;-40135/p/17227237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598401359
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M00132
名称
Washer
关键字串
Hinge Pin Retaining
重量/磅
0.30865
产品明细
Hinge Pin Retaining Washer
产品规格
Hinge Pin Retaining Washer; 375X and 550 Nylon Coated Hinge Pins
详细描述
Hinge Pin Retaining Washer; 375X and 550 Nylon Coated Hinge Pins