Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CIC6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-COLR-INTRNL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnelpDODVNalkxTkRFM01EWXdNemd5TG1wd1p3fDE1M2I1Yzc2ZjhjMmMyNTY0Njk1OWM4ZDkzY2VmM2ZmMzg0MzVhZDY1OTgyYjQ5YjJjZTZhYWQ3NWQ5ZTdjMzI
606716 Konvejor tartozékok 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CIC6

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR CIC6

Screw Conveyor Internal Collar; Internal Collar; Use: Used with Conveyor Pipe

Anyagszám

CIC6

BDI anyagszám
606716

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
1,859
EAN
0697950080086
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Screw Conveyor Internal Collar
részegységei
Internal Collar
Erre használják
Used with Conveyor Pipe
Egyéb jellemzők
3 Inch Coupling Dia | 3.5 Inch Inside Pipe Dia | Seamless Tubing Machined for Press Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Accessories
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Collar
Kulcsszó
Internal
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
CIC6
Gyári belső szám
CIC6
Súly / LBS
4.03
Hosszú leírás
Screw Conveyor Internal Collar; Internal Collar; Use: Used with Conveyor Pipe