Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CL500-3/4-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPACSRYX-LGPD-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJneFpTODVOamsyT1RVd05qRTJNRGswTG1wd1p3fDE4NWE2YTRmMjE2YTUxNTFhOTA0Y2M4ZWVkZWU2N2Q0YWUzZTA3MmIxYjM1ODU2MDEyOGYyNTQ1NDFmYzE0Y2M
23145152 Akcesoria do przenośników 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

CL500-3/4-20

Opis

PRECISION PULLEY CL500-3/4-20

Lagging Pad; Craft-Lag Lagging Pad; 72 IN L X 0.75 IN Thickness; Use: 20 Inch Dia Drum Conveyor Pulley; SBR

Nr. katalogowy

CL500-3/4-20

Nr kat. BDI
23145152

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
PRECISION PULLEY
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,35
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Lagging Pad
Opis Części
Craft-Lag Lagging Pad
Rozmiar
72 IN L X 0.75 IN Thickness
Użyte Dla
20 Inch Dia Drum Conveyor Pulley
Materiał
SBR
Inne Funkcje
60 Durometer | Field Replaceable Pad
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Pad
Łańcuch Słów
Lagging Drum Pulley
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CL500-3/4-20
Waga / LBS
14
Długi Opis
Lagging Pad; Craft-Lag Lagging Pad; 72 IN L X 0.75 IN Thickness; Use: 20 Inch Dia Drum Conveyor Pulley; SBR