FLEXCO
FLEXCO
RS125J48NC ; 54524
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO RS125J48NC ; 54524
Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
RS125J48NC ; 54524
BDI部件号
17227679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/RS125J48NC-;-54524/p/17227679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 6 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598545244
重量 / Kilogram
3.367
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.45 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered | 1/8 IN to 3/16 IN Belt Thickness Range | 3 IN Minimum Pulley Dia | 48 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
详细描述
Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel