OMNI METALCRAFT CORP
OMNI METALCRAFT CORP
42077 2.5"X26" BF28" 3/4 HEX 83A
OMNI METALCRAFT CORP OMNI METALCRAFT CORP
Leírás
OMNI METALCRAFT CORP 42077 2.5"X26" BF28" 3/4 HEX 83A
Conveyor Roller; 2-1/2" Outside Diameter; 11 Gauge; 3/4" Hex Axle Size; 28" Between Frame; Unground Bearing Grade; Press Fit Bearing Assembly; Open Bearing Protection; Mild Steel Tube Material
Anyagszám
42077 2.5INX26IN BF28IN 3/4 HEX 83A
BDI anyagszám
24998039
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-g%C3%B6rg%C5%91k/42077-2-5%22X26%22-BF28%22-3-4-HEX-83A/p/24998039
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101701
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00134
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Roller
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://omni.com
Termék leírás
Conveyor Roller
Termékleírás
2-1/2" Outside Diameter; 11 Gauge; 3/4" Hex Axle Size; 28" Between Frame; Unground Bearing Grade; Press Fit Bearing Assembly; Open Bearing Protection; Mild Steel Tube Material
Hosszú leírás
Conveyor Roller; 2-1/2" Outside Diameter; 11 Gauge; 3/4" Hex Axle Size; 28" Between Frame; Unground Bearing Grade; Press Fit Bearing Assembly; Open Bearing Protection; Mild Steel Tube Material