336787
Koła łańcuchów przenośnikowych
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
800-21R1.25-DMS-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Opis
SYSTEM PLAST 800-21R1.25-DMS-SS
1-1/4" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.08" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
800-21R1.25-DMS-SS
Nr kat. BDI
336787
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/800-21R1-25-DMS-SS/p/336787
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,021
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0726166189754
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
821 | 815 H
Liczba Zębów
21
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.08
Średnica Zewn. Milimetry
129.032
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12285S
Waga / LBS
2.25
Długi Opis
1-1/4" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.08" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Średnica Podziałowa
5,09 Cale | 129,286 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież