https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480876-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnek55OHhNRE00T1RBME5qZ3lNRGc1TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RBNE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTBmNzc0N2U4Zjg1OTdlZDQ1MTQ3ZjkxZmRkZWZjY2E4ODkxMTA4YmQyMzBkZDdjMGRlYWFhOTVmNjEwNGYzYg
24480876
Ozubené kolesá pre doštičkové a modulárne reťaze
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
815-25R40M-DMS-F-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Popis
SYSTEM PLAST 815-25R40M-DMS-F-SS
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 154MM Outside Diameter; 153.162MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
815-25R40M-DMS-F-SS
BDI #
24480876
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/815-25R40M-DMS-F-SS/p/24480876
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171900
Váha / Kilogram
0,454
EAN
0726166191986
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
815
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
25
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.063
Vonkajší priemer – milimetre
154
Priemer stúpania - palce
6.03
Priemer stúpania – milimetre
153.162
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running
Materiál
Polyamide
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
12551A
Váha / libry
1
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 154MM Outside Diameter; 153.162MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov