https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-881-BC-MTL-RND-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU5TOHhNREl3T0Rjek16azROamcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZPRGd4WDBKRFgwMVVURjlTVGtSZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyYjY1NzdmMmIyYTAwNjcxMDg4NDkwZWU5MDE3Y2U2M2VhZGJhZjM0YmRlODhiMzlmZWM0ODc3NWI1NjNkOWIw
18141903
Koła łańcuchów przenośnikowych
REXNORD
REXNORD
881-23T RB 3/4IN ARM BODY
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 881-23T RB 3/4IN ARM BODY
881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Nr. katalogowy
881-23T RB 3/4IN ARM BODY
Nr kat. BDI
18141903
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/881-23T-RB-3-4IN-ARM-BODY/p/18141903
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,088
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210643201
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
881
Liczba Zębów
23
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.59
Średnica Zewn. Milimetry
141.986
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Cast Iron
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
1.75
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Arm Body
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6264320
Waga / LBS
8.5
Długi Opis
881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Średnica Podziałowa
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież