Q815BS27 1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815S-BC-MTL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhsTlM4eE1EYzNNVEF6TWpZM01ESXpPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFVMTlDUTE5TlZFeGZVazVFWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTg4YzNlZDE5Yjg1MmYzMzYzNzgyMjBiMmY0ZGU1YjE3ZDJmNDk2NjA1ODk1OGE5Yzg5NTk3ZjljODIwNGEzYg
610717 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

Q815BS27 1

描述

MARTIN SPROCKET & GR Q815BS27 1

1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel

制造商部件号

Q815BS27 1

BDI部件号
610717

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950347707
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
27
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Steel
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
Q815BS27 1
重量/磅
7.8
详细描述
1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.56 英寸 | 166.624 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6.504 英寸 | 165.202 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新