

REXNORD
REXNORD
60S40M
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60S40M
Plate Top Chain; 815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.69" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
60S40M
BDI部件号
18691269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/60S40M/p/18691269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699990409
重量 / Kilogram
2.134
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Speed Stainless Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
SSC815-4IN (60S40M)
制造商内部编号
10139387
重量/磅
0.11
详细描述
Plate Top Chain; 815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.69" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链宽
4 英寸 | 101.6 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米