

REXNORD
REXNORD
HP1873TAB S-6IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1873TAB S-6IN
Chain, Plate Top; 1873TAB; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
制造商部件号
HP1873TAB S-6IN
BDI部件号
21540311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP1873TAB-S-6IN/p/21540311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699681055
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.203
详细描述
Chain, Plate Top; 1873TAB; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米