

REXNORD
REXNORD
HP882TAB SG-12IN 1D60-T1P
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP882TAB SG-12IN 1D60-T1P
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
HP882TAB SG-12IN 1D60-T1P
BDI部件号
19434271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP882TAB-SG-12IN-1D60-T1P/p/19434271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699265217
重量 / Kilogram
1.044
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.288
详细描述
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米