LF 843-K325 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-843-2STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmc0WlM4eE1EYzJPVFkyT1RNeU5EZ3pNQzlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk9EUXpYekpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYmU0NDNmY2FkZDExNjg3ZmM3YjhkYzA3NjA3YzdmMTE0NTU0NDhlMzk1YWNiMTIxMDgzOWZkODRjMzIzMWI2
18621534 顶板链 

REXNORD REXNORD

LF 843-K325

描述

REXNORD LF 843-K325

843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

LF 843-K325

BDI部件号
18621534

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210821388
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M00330
链规格
843
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF843 3.25
重量/磅
0.69
详细描述
843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
板高
0.58 英寸 | 14.732 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新