![LF 880-K450](/medias/INDREXCHNXXX-880-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZzJPVEkzT0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd3WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGEwMGFhMTkzYWQ2MmU0YmIzNThmZGQ3MzhiY2RmYTRlYWViNTgxM2FmNjg2ZjRkOTdkYTFmMzcxMTg2NGFkZA)
![LF 880-K450](/medias/INDREXCHNXXX-880-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZzJPVEkzT0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd3WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGEwMGFhMTkzYWQ2MmU0YmIzNThmZGQ3MzhiY2RmYTRlYWViNTgxM2FmNjg2ZjRkOTdkYTFmMzcxMTg2NGFkZA)
18144307
Zsanérláncok
REXNORD
REXNORD
LF 880-K450
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF 880-K450
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
LF 880-K450
BDI anyagszám
18144307
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF-880-K450/p/18144307
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,318
EAN
0698210675653
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
880
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF880 BEVE
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Hevedermagasság
0,79 hüvelyk | 20,066 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alapszélessé
1,69 hüvelyk | 42,926 milliméter
Csap átmérő
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés