LF 880 TAB-K450 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-880-1PLSTC-GILA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaFlpOHhNRE0zTXpNek1EWTJOVFV3TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd3WHpGUVRGTlVRMTlIU1V4Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZjN2EwMDBiYzFiMGM4YzQ1MzYyNGYxZWVhYWEwNjY3YjUwY2NmZmVlZjU2NjJkMmE3ZjI4NWZlNmM0MWVlYg
18144310 顶板链 

REXNORD REXNORD

LF 880 TAB-K450

描述

REXNORD LF 880 TAB-K450

Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

LF 880 TAB-K450

BDI部件号
18144310

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210676636
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M00330
链规格
880
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
标签宽
2.4英寸 | 60.96毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
板高
0.787 英寸 | 20 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.1 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新