https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2SSPT-SG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobVpDOHhNREl3T0Rjek9UVTVNREUzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxTlFWRjlUUjE4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGZlYTc0ZDg0NmI0ZGNlMmY4ZmRiYzU4MWY1ZTE0YjRiNzlmNDYzNDYwZGRjY2Y1NmY2MTE4ZWRhY2YwNzEzNjI
REXNORD
REXNORD
LF1843SS-G
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD LF1843SS-G
1843; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
LF1843SS-G
BDI #
18143848
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/LF1843SS-G/p/18143848
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,227
EAN
0698210845780
Veľkosť reťaze
1843
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Šírka reťaze - palce
1.5
Šírka reťaze – milimetre
38.1
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
1.25
Šírka tabuľky – milimetre
31.75
Hrúbka dosky - palce
0.13
Hrúbka dosky – milimetre
3.302
Výška dosky - palce
0.67
Výška dosky – milimetre
17.018
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.14
Priemer pinu – milimetre
3.556
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | Medium Duty | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF1843 TAB
Váha / libry
0.82
Dlhý popis
1843; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov