REXNORD
REXNORD
LF1843SST1.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF1843SST1.25
1843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.24" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LF1843SST1.25
BDI部件号
18621484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF1843SST1-25/p/18621484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210835804
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M00330
链规格
1843
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Medium Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF1843 TAB
重量/磅
0.54
详细描述
1843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.24" Tab Width; Straight Plate
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
板高
0.67 英寸 | 17.018 毫米
标签宽
1.24英寸 | 31.496毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.14 英寸 | 3.556 毫米