LF1873TAB S-4.5IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10177570-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnNFppOHhNRE0zTmpReU16QTBOekU1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TnpjMU56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjI1ODZhNmIzY2JlMjU5YmNhMTUwYzQxMDM1M2FlYjdmNTUxMDQ3YWFhN2RlODUyN2UwYjUxYTU1Yzk0MzZiYg
21575265 顶板链 

REXNORD REXNORD

LF1873TAB S-4.5IN

描述

REXNORD LF1873TAB S-4.5IN

Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight

制造商部件号

LF1873TAB S-4.5IN

BDI部件号
21575265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210695149
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10177570
重量/磅
0.19
详细描述
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新