24986156
Przenośniki
OMNI METALCRAFT CORP
OMNI METALCRAFT CORP
OM5-Q68098
OMNI METALCRAFT CORP OMNI METALCRAFT CORP
Opis
OMNI METALCRAFT CORP OM5-Q68098
Roller Conveyor; 52-1/8" BTF; 1.9" Outside; 16GA MS Tube; Scrap Gravity
Nr. katalogowy
OM5-Q68098
Nr kat. BDI
24986156
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Przeno%C5%9Bniki/OM5-Q68098/p/24986156
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,938
UNSPSC
24101709
Grupa Produktowa BDI
M00136
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Conveyor
Łańcuch Słów
Roller
Szczegóły Produktu
Roller Conveyor
Specyfikacja Produktu
52.125" BTF; 1.9" Outside; 16GA MS Tube; Scrap Gravity
Długi Opis
Roller Conveyor; 52-1/8" BTF; 1.9" Outside; 16GA MS Tube; Scrap Gravity