00236OS3EJPR56J-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-EJPR-3PH-ODP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhpT0M4eE1EYzJPVEF3TWpJNU9UUXlNaTlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlJVcFFVbDh6VUVoZlQwUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA3Y2ZlYTdlYWRjNzEyMmQ1NGJkYjUyMjM3ZDUzYzQ0ZjRiNDY3NDFhNDBjYmYzM2IzZTA2ZGViYjRiMmZiZGE
21464353 交流电机 

WEG WEG

00236OS3EJPR56J-S

描述

WEG 00236OS3EJPR56J-S

AC Motor; Multi Phase; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.008" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

00236OS3EJPR56J-S

BDI部件号
21464353

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909158491636
重量 / Kilogram
13.694
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Footless
底座
No
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
27.7
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.008" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
全长
12.008 英寸 | 305.003 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新