WEG
WEG
00336ES3ESA80SR
WEG WEG
描述
WEG 00336ES3ESA80SR
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 80S Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 470.992MM Overall Length; 79.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
00336ES3ESA80SR
BDI部件号
959258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00336ES3ESA80SR/p/959258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909322452418
重量 / Kilogram
43.704
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
80S
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
80
底座
Yes
满负载效率
79.2
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Definite Purpose | Saw Arbor | Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
00336ES3ESA80SR
重量/磅
105
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 80S Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 470.992MM Overall Length; 79.2% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.15 英寸 | 80毫米
全长
18.543 英寸 | 470.992 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米