553967
AC motorok
LEESON
LEESON
100050.00
LEESON LEESON
Leírás
LEESON 100050.00
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.49" Overall Length; 75% Efficiency Full Load
Anyagszám
100050.00
BDI anyagszám
553967
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektromos-er%C5%91%C3%A1tvitel/Elektromos-motorok/AC-motorok/100050-00/p/553967
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101112
Súly / Kilogramm
10,9
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
3/4HP
Váz mérete
S56C
Hertz
60
Szink. fordulatszám
1800
Feszültség
230/460
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
DP
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
C-Face
Alap
No
Hatékonyság,teljes terhelés
75
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Current Rating 2.8/1.4 Ampere | 4 Poles
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current General Purpose
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
100050.00
Gyári belső szám
100050.00
Súly / LBS
20
Hosszú leírás
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.49" Overall Length; 75% Efficiency Full Load
Teljes hossz
10,49 hüvelyk | 266,446 milliméter
Tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés