11073400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-GP-1PH-TEFC-CRD-56-145-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJoaFl5ODVNekUxTURBNE5UYzNOVFkyTG1wd1p3fDU1YTVjMzJiZDUwMDYyNjdhMzFkOTBlZTlmYWY1NDBiZWU1MDMwOTRiNTJkYjJkYTMyYzU1MzI1NTZkZTNjNWI
17097469 交流电机 

LEESON LEESON

11073400

描述

LEESON 11073400

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; C56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.81" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

制造商部件号

11073400

BDI部件号
17097469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
9.76
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
C56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
66
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
110734.00
重量/磅
21.5
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; C56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.81" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
全长
10.81 英寸 | 274.574 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新