554882 交流电机 

LEESON LEESON

113938.00

描述

LEESON 113938.00

AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.43" Overall Length; 79% Efficiency Full Load

制造商部件号

113938.00

BDI部件号
554882

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720013021
重量 / Kilogram
19.05
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56HZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
79
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 17.2/8.8-8.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
113938.00
制造商内部编号
113938.00
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.43" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
全长
13.43 英寸 | 341.122 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新