554784 交流电机 

LEESON LEESON

120728.00

描述

LEESON 120728.00

AC Motor; General Purpose; 3HP; 145Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 3/4" Shaft Diameter; 12.86" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

120728.00

BDI部件号
554784

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720015889
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145Y
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
120728.00
制造商内部编号
120728.00
重量/磅
55
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 145Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 3/4" Shaft Diameter; 12.86" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
12.86 英寸 | 326.644 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新