LEESON
LEESON
132429.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 132429.00
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 184T Frame Size; 900 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.96" Overall Length; 78.9% Efficiency Full Load
制造商部件号
132429.00
BDI部件号
21515497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/132429-00/p/21515497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720043585
重量 / Kilogram
32.66
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
900
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
78.9
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.7/2.85 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
132429.00
制造商内部编号
132429.00
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 184T Frame Size; 900 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.96" Overall Length; 78.9% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
14.96 英寸 | 379.984 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米