151494 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-50HZ-3PH-CI-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMU15ODVNekUxTURBNU1qTXlPVEkyTG1wd1p3fDZjODMxMDQyZTZiN2JkZTYxNjVmYzNkYjY4YjYzNTczYjNmMmIyY2Q4MzYwNDMzOWVmMWI1MDMxZWFjOWU4YjU
21561637 交流电机 

LEESON LEESON

151494

描述

LEESON 151494

AC Motor; Multi Phase; 100HP; 444T Frame Size; 1000 Sync RPM; 380 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; Rigid; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 42.87" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

151494

BDI部件号
21561637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0069172002281
重量 / Kilogram
997.45
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
444T
赫兹
50
同步RPM
1000
电压
380
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
151494.60
重量/磅
2179
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 100HP; 444T Frame Size; 1000 Sync RPM; 380 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; Rigid; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 42.87" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
全长
42.87 英寸 | 1088.898 毫米
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新