LEESON
LEESON
170031.6
LEESON LEESON
描述
LEESON 170031.6
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.31" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
170031.6
BDI部件号
555509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/170031-6/p/555509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
427.21
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
365T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
95.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 187-171/85.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
170031.60
制造商内部编号
170031.60
重量/磅
1028
详细描述
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.31" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
全长
33.31 英寸 | 846.074 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米