https://www.bdiexpress.com/medias/INDGEMMOTORX-XSDULTRA-PPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJobFl5ODVPRFEzTURnMk1UVXpOelU0TDBsT1JFZEZUVTFQVkU5U1dGOVlVMFJWVEZSU1FWOVFVRlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU4ZTYzYzRiYWMxZDcyYTgwMzM5MDRhN2QzZWI5NGUxY2NhOGQ4YmI4MjJjMTc0NTE5ZmM3NWQ3OTZmOTQyMWY
24959747
AC motorok
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
5KS449SAA223D5
GENERAL ELECTRIC GENERAL ELECTRIC
Leírás
GENERAL ELECTRIC 5KS449SAA223D5
AC Motor; 300HP Power; 1800RPM Speed; 449T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 96.2 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile
Anyagszám
5KS449SAA223D5
BDI anyagszám
24959747
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektromos-er%C5%91%C3%A1tvitel/Elektromos-motorok/AC-motorok/5KS449SAA223D5/p/24959747
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101112
Súly / Kilogramm
1363,5
Termékcsoport - BDI
M04104
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current
A gyártó URL-je
https://www.ge.com
Súly / LBS
3030
Termék leírás
AC Motor
Termékleírás
300HP Power; 1800RPM Speed; 449T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 96.2 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile
Hosszú leírás
AC Motor; 300HP Power; 1800RPM Speed; 449T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 96.2 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile