https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-CECP8T-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJobU1pODVPREF4T1RVeE5UUXpNekkyTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOURSVU5RT0ZSZk0xQklYMVJGUmtOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDcxNjNmMWY1MGRlZWExNmNhNzZjODhhYWZlMWIzMmQ4ZDE0MDc5YTZkNjZkYzAxMDA5ZTAwMTRlNDlhYTI1
125717
Silniki
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CECP83774T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CECP83774T-5
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.23" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
CECP83774T-5
Nr kat. BDI
125717
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/CECP83774T-5/p/125717
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
104,762
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568461907
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
215TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
575
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty IEEE 841 Petrochem
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
231
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.23" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
20,23 Cale | 513,842 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież