

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CEM3581T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CEM3581T-5
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.05" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
CEM3581T-5
BDI部件号
125781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CEM3581T-5/p/125781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568134177
重量 / Kilogram
24.49
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
56
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.05" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.05 英寸 | 331.47 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米