BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CESWDM3611T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CESWDM3611T
AC Motor; Pressure Washer; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.56" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
CESWDM3611T
BDI部件号
125911
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CESWDM3611T/p/125911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568490921
重量 / Kilogram
35.83
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
重量/磅
51
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.56" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
16.56 英寸 | 420.624 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米